{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 24 mm | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571203 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906568 | |
Codice del produttore | 571203 115XM14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |