{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | |
⌀ Foro d1 | 22 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 24 mm | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571203 115X22 | |
EAN / GTIN | 4067263906575 | |
Codice del produttore | 571203 115X22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm 115X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 20 | 20 |
Larghezza utile L1 | 14 | 14 |
Lunghezza utile H1 | 24 | 24 |
Materiale guarnizione | filo in acciaio | filo in acciaio |
⌀ Spazzola D1 | 115 | 115 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 22 | 22 |