Spazzola circolare a 1 fila microabrasiva 0,6 mm, SiC 320 250X16 mm

Codice art.: 570322 250X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola × Larghezza spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo con carburo di silicio (SiC)
Materiale guarnizione microabrasivo, nylon abrasivo
Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Spazzola D1 250 mm
Larghezza spazzola 16 mm
⌀ Foro d1 16 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 100 mm
Spessore setole 0,6 mm
Lunghezza utile H1 57 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570322 250X16
EAN / GTIN 4017359163856
Codice del produttore 370871

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a 1 fila con materiale della guarnizione ondulato.

Uso:

Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc. Le spazzole a 1 fila possono essere montate allineate a formare rulli di larghezza variabile. Per l’impiego personalizzato su rettificatrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello