Spazzola circolare a 1 fila microabrasiva 0,6 mm, SiC 320 150X14 mm

Codice art.: 570322 150X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola × Larghezza spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo con carburo di silicio (SiC)
    Materiale guarnizione microabrasivo, nylon abrasivo
    Sigla materiale abrasivo SiC
    ⌀ Spazzola D1 150 mm
    Larghezza spazzola 14 mm
    ⌀ Foro d1 12 mm
    ⌀ Foro, allargabile fino a 30 mm
    Spessore setole 0,6 mm
    Lunghezza utile H1 32 mm
    Numero massimo giri 6.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 570322 150X14
    EAN / GTIN 4017359135952
    Codice del produttore 340871

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzole a 1 fila con materiale della guarnizione ondulato.

    Uso:

    Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc. Le spazzole a 1 fila possono essere montate allineate a formare rulli di larghezza variabile. Per l’impiego personalizzato su rettificatrici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello