{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | con carburo di silicio (SiC) | |
Materiale guarnizione | microabrasivo, nylon abrasivo | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | |
Larghezza spazzola | 16 mm | |
⌀ Foro d1 | 16 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 100 mm | |
Spessore setole | 0,6 mm | |
Lunghezza utile H1 | 57 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570320 250X16 | |
EAN / GTIN | 4017359163863 | |
Codice del produttore | 370841 |