{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | con carburo di silicio (SiC) | |
Materiale guarnizione | microabrasivo, nylon abrasivo | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
⌀ Spazzola D1 | 150 mm | |
Larghezza spazzola | 14 mm | |
⌀ Foro d1 | 12 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 30 mm | |
Spessore setole | 0,6 mm | |
Lunghezza utile H1 | 32 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570320 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359136294 | |
Codice del produttore | 340841 |