{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | esecuzione diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Ottimizzato per il materiale | Pietra | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritte | |
⌀ Disco | 150 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 10.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 569770 150 | |
EAN / GTIN | 9003175980116 | |
Codice del produttore | 598011 |