Disco diamantato per troncatura PREMIUM*** disco per scanalatura di materiali da cantiere 125 mm

Codice art.: 569770 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Ottimizzato per il materiale: Pietra
  • Descrizione della forma: diritte
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Ottimizzato per il materiale Pietra
Forma 41
Descrizione della forma diritte
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 569770 125
EAN / GTIN 9003175980086
Codice del produttore 598008

Descrizione

Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. ⌀ foro 22,23 mm.
  • Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.
  • Elevata durata, cambio del disco meno frequente.
  • Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.
  • Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.

Disco scanalature materiale da cantiere, anti-surriscaldamento; sostituire sempre la coppia.

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Materiale:

Ottimo per: calcestruzzo, mattoni, calcestruzzo aerato.

Nota:

  • Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!
  • Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello