Anello di tela abrasiva ⌀ 100×100 mm 280

Codice art.: 568558 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Confronto granulometrico 280
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Nastro di tela abrasiva 100 mm
    Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 320 mm
    Esecuzione A very fine
    Colore blu
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 568558 280
    EAN / GTIN 4062406297954
    Codice del produttore 568558 280

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.
    Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

    Uso:

    Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello