Anello di tela abrasiva ⌀ 100×100 mm 180

Codice art.: 568558 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 180
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 100 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 320 mm
Esecuzione A medium
Colore rosso
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568558 180
EAN / GTIN 4062406297947

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.
Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript