Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm 400

Codice art.: 568556 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.45 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  3.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 400
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
    Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
    Denominazione originale prodotto KK770J
    Macchina di propulsione Satinatrice
    Numero massimo giri 5.000 min-1
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 568556 400
    EAN / GTIN 4018875275672
    Codice del produttore 727567

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Vernice
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    La grana compatta è composta da molteplici grane singole di corindone. Grazie al rilascio costante di nuove grane abrasive è possibile ottenere un risultato di rettifica uniforme e una lunga durata. Per la rettifica di precisione di acciai altamente legati, acciai al nichel-cromo, leghe di titanio, ecc.
    Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

    Uso:

    Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.
    La dispersione aperta della grana richiede una pressione di lavoro minore e genera un'usura uniforme.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello