Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm, KK770J, Grana: 120

Codice art.: 568556 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.55 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  3.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone
Sigla materiale abrasivo A
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Denominazione originale prodotto KK770J
Macchina di propulsione Satinatrice
Numero massimo giri 5.000 min-1
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568556 120
EAN / GTIN 4018875293423
Codice del produttore 727550

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana compatta è composta da molteplici grane singole di corindone. Grazie al rilascio costante di nuove grane abrasive è possibile ottenere un risultato di rettifica uniforme e una lunga durata. Per la rettifica di precisione di acciai altamente legati, acciai al nichel-cromo, leghe di titanio, ecc.
Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.
La dispersione aperta della grana richiede una pressione di lavoro minore e genera un'usura uniforme.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello