Striscia abrasiva ABRANET®, 81×133 mm, Grana: 80

Codice art.: 567845 80
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 109.09 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.20 / 1 Articolo
    (CHF 109.09 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  1.00 / 1 Articolo
    (CHF 90.91 / 1 Square metre)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRANET®
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza foglio abrasivo 81 mm
Lunghezza foglio abrasivo 133 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567845 80
copia
EAN / GTIN 6416868540376
copia
Codice del produttore 5417805080
copia
Produttore Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Legno
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

Vantaggi:

  • Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
  • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
  • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
  • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

Uso:

Striscia a strappo ABRANET® per l’impiego su levigatrici orbitali o a mano con blocchetto manuale n. art. 567856.
Smerigliatura di vernici, stucco, primer, materie plastiche (rinforzate con fibre), leghe di alluminio e metalli non ferrosi nonché componenti di mobili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello