Striscia abrasiva ABRANET® 180

Codice art.: 567845 180
(CHF 86.36 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ABRANET®
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 180
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza foglio abrasivo 81 mm
    Lunghezza foglio abrasivo 133 mm
    Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567845 180
    EAN / GTIN 6416868540390
    Codice del produttore 5417805018

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

    Vantaggi:

    • Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
    • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
    • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
    • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

    Uso:

    Striscia a strappo ABRANET® per l’impiego su levigatrici orbitali o a mano con blocchetto manuale n. art. 567856.
    Smerigliatura di vernici, stucco, primer, materie plastiche (rinforzate con fibre), leghe di alluminio e metalli non ferrosi nonché componenti di mobili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello