Disco abrasivo per levigatrici (CER) Galaxy multiforo, ⌀ 150 mm, Grana: 220

Codice art.: 567787 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.10 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Galaxy
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 220
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto di poliammide
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Adattatore Chiusura a strappo
Possibilità di aspirazione della polvere si
Foro Foratura-Multifit
Denominazione originale prodotto GALAXY
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567787 220
EAN / GTIN 6416868553949
Codice del produttore FY6M105022

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mirka® Galaxy, il nuovo materiale abrasivo innovativo che combina efficacia e lunga durata senza intasamenti grazie a una nuova grana ceramica autoaffilante e alla foratura Multifit. La grana ceramica blu rimane sempre affilata poiché durante l’uso la sua struttura si rompe con un conseguente effetto autoaffilante. Mirka® Galaxy sfrutta il nuovo sistema Mirka Multifit: il posizionamento ottimale dei fori consente di utilizzare il materiale abrasivo a piacimento su qualsiasi macchina senza necessità di uno speciale allineamento. Lo schema dei fori Multifit consente un equilibrio perfetto tra lunga durata e aspirazione della polvere. La serie Mirka® Galaxy è basata su un materiale di supporto in pellicola di poliestere con rivestimento ed è disponibile nell’intera gamma di grane, dalla grana grossa 40 alla grana fine 2000. Mirka® Galaxy è il prodotto universale ideale e può essere utilizzato su superfici sia morbide sia dure.
Con robusta pellicola di supporto. Rivestimento antipolvere contro gli intasamenti precoci.

Vantaggi:

  • Lunga durata senza intasamenti, antipolvere, basso livello di usura della grana ceramica.
  • Effetto autoaffilante rompendo automaticamente la struttura e creando nuovi bordi.
  • Mirka® Galaxy utilizza il nuovo modello di foro Multifit e mantiene quindi il perfetto equilibrio tra lunga durata e aspirazione della polvere.
  • Maggiore durata grazie al rivestimento antiaderente che respinge in modo ottimale la polvere. Grazie a questo rivestimento, la polvere non rimane sul materiale abrasivo e, insieme al modello del foro Multifit, garantisce quindi una migliore aspirazione della polvere.
  • Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto della grana.
  • Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.

Uso:

  • Vernice
  • Gesso/spatola
  • Plastica
  • Mastice
  • Primer
  • Materiale minerale
  • Legno tenero/legno di conifere
  • Acciaio legato
  • Acciaio
  • Materiali sintetici
  • Foglio per impiallacciatura
  • Pannelli truciolari
  • materie plastiche
  • Fibra di vetro
  • Legno duro
  • MDF / HDF
  • Acciaio morbido/carbonio
  • Metalli non ferrosi
  • Rimozione di vernici
  • Levigatura di vernici

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.
Grana abrasiva in ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità, a libera dispersione. Di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello