Disco abrasivo per levigatrici (CER) Galaxy multiforo 180

Codice art.: 567787 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.10 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Galaxy
    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 180
    Sostrato del materiale abrasivo Tessuto di poliammide
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 150 mm
    Adattatore Chiusura a strappo
    Possibilità di aspirazione della polvere si
    Foro Foratura-Multifit
    Denominazione originale prodotto GALAXY
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567787 180
    EAN / GTIN 6416868553888
    Codice del produttore FY6M105018

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mirka® Galaxy, il nuovo materiale abrasivo innovativo che combina efficacia e lunga durata senza intasamenti grazie a una nuova grana ceramica autoaffilante e alla foratura Multifit. La grana ceramica blu rimane sempre affilata poiché durante l’uso la sua struttura si rompe con un conseguente effetto autoaffilante. Mirka® Galaxy sfrutta il nuovo sistema Mirka Multifit: il posizionamento ottimale dei fori consente di utilizzare il materiale abrasivo a piacimento su qualsiasi macchina senza necessità di uno speciale allineamento. Lo schema dei fori Multifit consente un equilibrio perfetto tra lunga durata e aspirazione della polvere. La serie Mirka® Galaxy è basata su un materiale di supporto in pellicola di poliestere con rivestimento ed è disponibile nell’intera gamma di grane, dalla grana grossa 40 alla grana fine 2000. Mirka® Galaxy è il prodotto universale ideale e può essere utilizzato su superfici sia morbide sia dure.
    Con robusta pellicola di supporto. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

    Vantaggi:

    • Lunga durata senza intasamenti, antipolvere, basso livello di usura della grana ceramica.
    • Effetto autoaffilante rompendo automaticamente la struttura e creando nuovi bordi.
    • Mirka® Galaxy utilizza il nuovo modello di foro Multifit e mantiene quindi il perfetto equilibrio tra lunga durata e aspirazione della polvere.
    • Maggiore durata grazie al rivestimento antiaderente che respinge in modo ottimale la polvere. Grazie a questo rivestimento, la polvere non rimane sul materiale abrasivo e, insieme al modello del foro Multifit, garantisce quindi una migliore aspirazione della polvere.
    • Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.
    • Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.

    Uso:

    • Vernice
    • Gesso/spatola
    • Plastica
    • Mastice
    • Primer
    • Materiale minerale
    • Legno tenero/legno di conifere
    • Acciaio legato
    • Acciaio
    • Materiali sintetici
    • Foglio per impiallacciatura
    • Pannelli truciolari
    • materie plastiche
    • Fibra di vetro
    • Legno duro
    • MDF / HDF
    • Acciaio morbido/carbonio
    • Metalli non ferrosi
    • Rimozione di vernici
    • Levigatura di vernici

    Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.
    Grana abrasiva in ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità, a libera dispersione. Di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello