Disco abrasivo (ZA) 40

Codice art.: 567625 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.45 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  2.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
987 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo ZA
    Grana 40
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 150 mm
    Denominazione originale prodotto 341XK
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567625 40
    EAN / GTIN 4002748756559
    Codice del produttore 175655

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fogli circolari con chiusura a strappo 341XK molto robusti su tessuto di cotone rinforzato e resistente agli strappi. Legante di nuova concezione con zirconio (ZA).
    Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello con chiusura a strappo n. art. 567760. Per sostituire rapidamente il disco.

    Uso:

    Su smerigliatrici angolari o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione 40 m/s.
    Versatile nella rettifica di sgrossatura e di precisione dei metalli.

    Nota:

    Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902566950. Per la mini-levigatrice con ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello