Disco compatto in tessuto 180

Codice art.: 567006 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.45 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  28.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza fine
Grado durezza morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Foro 22,23 mm
Esecuzione 3 S fine
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 60 m/s
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567006 180
EAN / GTIN 4067263723721
Codice del produttore 567006 180

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra fissato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire asportazione e finitura in una sola operazione.
Mola universale per lavori di sbavatura leggeri, dissolvenza di graffi leggeri e rimozione di colori di rinvenimento.

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min-1).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello