Disco compatto in tessuto 150

Codice art.: 567006 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  32.90 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  27.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 150
Grado di finezza medio
Grado durezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Foro 22,23 mm
Esecuzione 6 A med
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 60 m/s
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567006 150
EAN / GTIN 4067263723714
Codice del produttore 567006 150

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra fissato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire asportazione e finitura in una sola operazione.
Esecuzione medio-dura di elevata aggressività stabilità dei bordi. Per lavori di sbavatura generali, rettifica ad asportazione leggera con finitura superficiale di precisione.

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min-1).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello