Platorello con chiusura a strappo con Foro di centraggio e filettatura M 14, ⌀ Esterno: 115mm

Codice art.: 566965 115
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 115 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Codice del produttore 7000061390
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Lato adesivo con sistema di aggancio a doppia T, per migliore adesione dei fogli circolari con chiusura a strappo.

Per:

Con foro di centraggio per dischi con chiusura a strappo n. art. 566902566950.

Attenzione:

Velocità periferica massima su smerigliatrici angolari con fogli circolari con chiusura a strappo 40 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello