Platorello di supporto ISO flessibile/liscio 172 mm

Codice art.: 566650 172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 172 mm
Inclusa ghiera di serraggio si
Per ⌀ disco 180 mm
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566650 172
EAN / GTIN 2050001032188
Codice del produttore 566650 172

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
Platorello elastico in materia plastica speciale per levigatura flessibile di contorni. Ideale per grana 60 e più fine.
A norma ISO.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello