Platorello di supporto ISO flessibile/liscio, ⌀ Esterno: 108mm

Codice art.: 566650 108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 108 mm
Inclusa ghiera di serraggio si
Per ⌀ disco 115 mm
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164
Codice del produttore 566650 108

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
Platorello elastico in materia plastica speciale per levigatura flessibile di contorni. Ideale per grana 60 e più fine.
A norma ISO.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Platorello di supporto ISO flessibile/liscio, ⌀ Esterno: 108mm

Platorello di supporto ISO flessibile/liscio, ⌀ Esterno: 108mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF  8.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF  11.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 108 mm 115 mm
Numero massimo giri 13.300 min-1 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto Platorello di supporto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello