{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura ZF714 | |
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 80 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Disco in fibra | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 180 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.488 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566630 80 | |
EAN / GTIN | 4018875380994 | |
Codice del produttore | 738099 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco fibrato ZF 714 zirconio (ZA), ⌀ 180 mm, Grana: 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 1.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ Disco | 180 mm | 180 mm |
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | Corindone normale (A) |
Sostrato del materiale abrasivo | Disco in fibra | Fibra vulcanizzata |
Tipo di prodotto | Disco in fibra | Disco in fibra |