{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™II | |
Materiale abrasivo | Cubitron™ II | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 60 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Denominazione originale prodotto | 982 C | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Ghisa; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566485 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276244 | |
Codice del produttore | 7000028195 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 982C 60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’955 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’721 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Grana | 60 | 60 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio ;Ghisa ;Metalli non ferrosi | Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Materiale abrasivo | Cubitron™ II | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | A |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | Fibra vulcanizzata |
Tipo di prodotto | Disco in fibra | Disco in fibra |