Disco fibrato XF 733 (CER), ⌀ 125 mm, Grana: 80

Codice art.: 566452 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.00 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
409 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XF733
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566452 80
EAN / GTIN 4018875876008
Codice del produttore 700294

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
VSM XF 733 con potenza abrasiva e durata massime su metalli non ferrosi come l’alluminio. Lo strato aggiuntivo abrasivo evita l’intasamento e le aderenze dei trucioli.
Tipo di grana: grana ceramica con rivestimento abrasivo (STEARAT Plus).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piani o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello