Disco fibrato XF 733 (CER) 36

Codice art.: 566452 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.25 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  2.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
205 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XF733
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566452 36
EAN / GTIN 4018875875940
Codice del produttore 700253

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
VSM XF 733 con potenza abrasiva e durata massime su metalli non ferrosi come l’alluminio. Lo strato aggiuntivo abrasivo evita l’intasamento e le aderenze dei trucioli.
Tipo di grana: grana ceramica con rivestimento abrasivo (STEARAT Plus).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piani o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello