{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 80 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 20 mm | |
Filettatura | M14 | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 30 m/s | |
Tipo di prodotto | Mola lamellare in tela abrasiva |
Codice articolo | 566352 80CRS | |
EAN / GTIN | 4062406276782 | |
Codice del produttore | 566352 80CRS |