• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Ruota lamellare in tela abrasiva M14 Tessuto non tessuto (A) / tessuto (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Grana: 150FINE

Codice art.: 566352 150FINE
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  33.25 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  27.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Larghezza disco 20 mm
Filettatura M14
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 30 m/s
Tipo di prodotto Mola lamellare in tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566352 150FINE
EAN / GTIN 4062406276836
Codice del produttore 566352 150FINE
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle disposte a ventaglio attorno all’asse dell’utensile. Attacco diretto M14. Estremamente flessibile.
Combinazione di tessuto abrasivo (A) e tessuto non tessuto(A).

Uso:

Per levigatura di precisione su superfici arcuate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello