Disco abrasivo lamellare Tessuto 280

Codice art.: 566340 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.15 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  8.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 280
Grado di finezza fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Inclinato
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Colore blu
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566340 280
EAN / GTIN 4045197488909
Codice del produttore 566340 280

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi con tessuto abrasivo a ventaglio su platorelli in fibra di vetro.

Uso:

  • Per la finitura superficiale.
  • Per l’eliminazione di colore di rinvenimento, la pulizia e la facile scordonatura dei punti di saldatura.
  • Per la levigatura di precisione di grandi superfici e per rifinire.

Velocità consigliata 4600 − 5300 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello