{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 180 | |
Grado di finezza | medio | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | Inclinato | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Colore | rosso | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 566340 180 | |
EAN / GTIN | 4045197488893 | |
Codice del produttore | 566340 180 |