{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SLTflex | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 60 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | <0,1 % | |
Descrizione della forma | obliquo con sporgenza lamelle | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Filettatura | M14 | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 566310 60 | |
EAN / GTIN | 4027497330447 | |
Codice del produttore | A272712506018 |