Disco abrasivo lamellare SLTflex (ZA), attacco M14 40

Codice art.: 566310 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: <0,1
  • Descrizione della forma: obliquo con sporgenza lamelle
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SLTflex
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Grana 40
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro <0,1 %
    Descrizione della forma obliquo con sporgenza lamelle
    ⌀ Disco 125 mm
    Filettatura M14
    Ottimizzato per il materiale Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566310 40
    EAN / GTIN 4027497330430
    Codice del produttore A272712504018

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le lamelle a forma di falcetto (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La struttura senza platorello permette di ottenere un’elevatissima sporgenza delle lamelle. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, non è necessario nessun dado di serraggio.
    Zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo per impiego universale.

    Uso:

    Per la lavorazione di punti di difficile accesso, levigatura di contorni e molatura di saldature d’angolo. La lunga sporgenza delle lamelle permette un taglio morbido.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello