{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 60 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | obliquo con sporgenza lamelle | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 566290 60 | |
EAN / GTIN | 4045197720429 | |
Codice del produttore | 566290 60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare special (ZA) con sporgenza delle lamelle 60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | obliquo con sporgenza lamelle | obliquo con sporgenza lamelle |
Grana | 60 | 60 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
Sigla materiale abrasivo | ZA | ZA |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |