Disco abrasivo lamellare special (ZA) con sporgenza delle lamelle 40

Codice art.: 566290 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: obliquo con sporgenza lamelle
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma obliquo con sporgenza lamelle
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566290 40
EAN / GTIN 4045197720412
Codice del produttore 566290 40

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare con sporgenza lamelle molto grande (10 mm). Capacità di asportazione e durata elevate grazie allo zirconio (ZA) di elevata qualità su tessuto misto robusto. Con rivestimento abrasivo per lavorazione più fredda.
  • Forma obliqua − per lavorazione bordi, punti di saldatura e in piano con angolo di registro 15–25°.

Uso:

Ideale per diversi lavori di levigatura di piani e contorni e per la lavorazione di punti di difficile accesso come ad esempio la molatura di saldature d’angolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello