Disco abrasivo lamellare 969F Cubitron™ II, platorello in fibra di vetro piatto, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565496 40
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  7.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565496 40
EAN / GTIN 4054596197046
Codice del produttore 7100105862
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento con grana ceramica Cubitron™ II PSG per capacità di asportazione e durata massime.
Ideale per la lavorazione di bordi.

Uso:

Ideale per smerigliatura rapida e a freddo di acciai di difficile lavorazione con smerigliatrici angolari potenti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello