Disco abrasivo lamellare 969F Cubitron™ II, platorello in fibra di vetro piatto 40

Codice art.: 565495 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.55 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Cubitron™ II
    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 40
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma piatto
    ⌀ Disco 115 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 565495 40
    EAN / GTIN 4054596196889
    Codice del produttore 7100105859

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rivestimento con grana ceramica Cubitron™ II PSG per capacità di asportazione e durata massime.
    Ideale per la lavorazione di bordi.

    Uso:

    Ideale per smerigliatura rapida e a freddo di acciai di difficile lavorazione con smerigliatrici angolari potenti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello