{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Codice del produttore | 4007220103920 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura SGP STEEL EXTRA SOTTILE 125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
291 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’830 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Angolo di registrazione consigliato | 90 | 90 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Larghezza disco | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |