Disco per troncatura SGP STEEL EXTRA SOTTILE 115 mm

Codice art.: 563440 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.05 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  4.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Descrizione della forma diritto
    ⌀ Disco 115 mm
    Larghezza disco 1 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
    Angolo di registrazione consigliato 90 grado
    Ottimizzato per il materiale Acciaio
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 563440 115
    EAN / GTIN 4007220103890
    Codice del produttore 4007220103890

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco per troncatura ad alte prestazioni extrasottile per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica. Molto resistente ai carichi, massima potenza di taglio e durata straordinaria.

    Specifica:

    A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Disco per troncatura SGP STEEL EXTRA SOTTILE 115 mm

    Disco per troncatura SGP STEEL EXTRA SOTTILE 115 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    75 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  5.05
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 25  pezzi
    CHF  4.20
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    246 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  2.75
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 25  pezzi
    CHF  2.30
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari
    ⌀ Foro 22,23 22,23
    Angolo di registrazione consigliato 90 90
    Ottimizzato per il materiale Acciaio Acciaio
    ⌀ Disco 115 115
    Larghezza disco 1 1
    Sigla materiale abrasivo Ceramica A

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello