{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46P-PSF-STEELOX | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritta | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 1,6 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563435 178 | |
EAN / GTIN | 4007220581230 | |
Codice del produttore | 61726121 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disco per troncatura PSF STEELOX EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 178mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 7.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio; Acciaio |
⌀ Disco | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura |