{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 76 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 10 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | legno; plastica; Lastre di gessofibra | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici diritte | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 20.100 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563418 76 | |
Codice del produttore | 2608623011 |