Disco per troncatura in metallo duro, ⌀ Disco: 76mm

Codice art.: 563423 76
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Descrizione della forma: diritte
  • ⌀ Foro: 10
  • Angolo di registrazione consigliato: Raggio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma diritte
⌀ Disco 76 mm
Larghezza disco 1,8 mm
⌀ Foro 10 mm
Larghezza lama ad alta resistenza 0,9 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato Raggio grado
Ottimizzato per il materiale Legno; plastica; Lastre di gessofibra
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 20.100 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563423 76
EAN / GTIN 4059952567549
Codice del produttore 2608901196
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Tabella dati

Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per troncatura sottili specifici per punti stretti.
Disco in acciaio con granulato di metallo duro saldato sul bordo tagliente.

Uso:

Per la troncatura di legno, plastica e lastre di cartongesso.

Per:

Mini-smerigliatrice angolare a batteria n. art. 077100.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello