Disco per troncatura di piccole dimensioni 0,8 mm SG SUPER SOTTILE, ⌀ Disco: 65mm

Codice art.: 563410 65
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.70 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  3.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 6
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A60P-SG
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 65 mm
Larghezza disco 0,8 mm
⌀ Foro 6 mm
Per spessori materiale 2,4 mm - 4 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 24.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563410 65
EAN / GTIN 4007220849187
Codice del produttore 65506008
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di troncatura e durata.
  • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico. Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto. I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
  • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

Disco per troncatura piccolo speciale per punti ristretti per uso con smerigliatrici diritte ad aria compressa o elettriche. Impiego con mandrino portapezzi n. articolo 563415.

Specifica:

A60P-SG STEELOX.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello