{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60P-SG | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 50 mm | |
Larghezza disco | 0,8 mm | |
⌀ Foro | 6 mm | |
Per spessori materiale | 2,4 mm - 4 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici diritte | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 30.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563410 50 | |
EAN / GTIN | 4007220849156 | |
Codice del produttore | 4007220849156 |