{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 2,5 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563250 230 | |
EAN / GTIN | 9003176370701 | |
Codice del produttore | 637070 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura PREMIUM***, ⌀ Disco: 230mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
246 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
992 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio; Acciaio |
⌀ Disco | 230 mm | 230 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |