{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 2 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 6 mm - 10 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Codice del produttore | 637067 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura PREMIUM***, ⌀ Disco: 125mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
482 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4’056 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 6 mm - 10 mm | 3 mm - 5 mm |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |