Set di 10 fogli carta abrasiva fori 10x 80

Codice art.: 557620 80
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 80.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 80
Grado di finezza grosso
Larghezza 115 mm
Lunghezza 107 mm
Numero di fori di aspirazione 10
Numero di fogli abrasivi 10
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557620 80
EAN / GTIN 4002395384778
Codice del produttore 4932430816

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta E tenace e robusta ricoperta con corindone. Ottima resistenza alla trazione.
Lato posteriore con chiusura a strappo per una rapida sostituzione del foglio.

Uso:

Rettifica di metallo e legno duro.
Sistema di foratura speciale per levigatrici orbitali n. art. 077326 SPS140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello