Set di 10 fogli carta abrasiva fori 10x 120

Codice art.: 557620 120
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 76.25 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 120
Grado di finezza medio
Larghezza 115 mm
Lunghezza 107 mm
Numero di fori di aspirazione 10
Numero di fogli abrasivi 10
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557620 120
EAN / GTIN 4058546476328
Codice del produttore 4932430817

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta E tenace e robusta ricoperta con corindone. Ottima resistenza alla trazione.
Lato posteriore con chiusura a strappo per una rapida sostituzione del foglio.

Uso:

Rettifica di metallo e legno duro.
Sistema di foratura speciale per levigatrici orbitali n. art. 077326 SPS140.