Carta abrasiva (SiC) impermeabile Matador 2000

Codice art.: 557500 2000
(CHF 20.31 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.30 / Articolo
    (CHF 20.31 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  1.10 / Articolo
    (CHF 17.19 / 1 Square metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
501 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Matador
Materiale abrasivo Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 2.000
Grado di finezza per lucidatura
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto 911 A
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557500 2000
EAN / GTIN 4002748325946
Codice del produttore 132594

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta in lattice, robusta e flessibile con rivestimento uniforme di carburo di silicio (SiC). Elevato potere abrasivo e lunga durata.
Dim. foglio 230×280 mm.

Uso:

Impiegata principalmente per la levigatura a mano, nelle officine di riparazione e di verniciatura, per la satinatura di superfici laccate o spatolate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello