Carta abrasiva (SiC) impermeabile Matador, 230×280 mm, Grana: 150

Codice art.: 557500 150
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 14.84 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.95 / 1 Articolo
    (CHF 14.84 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  0.80 / 1 Articolo
    (CHF 12.50 / 1 Square metre)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
551 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Matador
Materiale abrasivo Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 150
Grado di finezza medio
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto 911 C
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557500 150
copia
EAN / GTIN 4002748308772
copia
Codice del produttore 130877
copia
Produttore Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Pietra
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta in lattice, robusta e flessibile con rivestimento uniforme di carburo di silicio (SiC). Elevato potere abrasivo e lunga durata.
Dim. foglio 230×280 mm.

Uso:

Impiegata principalmente per la levigatura a mano, nelle officine di riparazione e di verniciatura, per la satinatura di superfici laccate o spatolate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello