{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 60 | |
Grado di finezza | medio | |
Larghezza | 98 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Lunghezza | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva |
Codice articolo | 557490 60 | |
EAN / GTIN | 4062406156008 | |
Codice del produttore | 557490 60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Set di 20 soft pad tenero, 120×98×5 mm, Grana: 60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Grado di finezza | medio | medio | medio | medio |
Altezza | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Grana | 60 | 60 | 60 | 60 |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | A |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva |